登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

16A65

16A65

MARTIN SPROCKET & GR 16A65

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 540.36MM Outside Diameter; 525.73MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

16A65

BDI部件号

615793

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.45
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950402840
链规格
16B-1
齿数
65
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
49.45
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 540.36MM Outside Diameter; 525.73MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
21.274 英寸 | 540.36 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
20.698 英寸 | 525.73 毫米