登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

24B-2-8B

16B-2-37B

PT INTERNATIONAL 16B-2-37B

Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 37 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 313.665MM Outside Diameter; 299.51MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

16B-2-37B

BDI部件号

18120263

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
26.599
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675244835
链规格
16B-2
齿数
37
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
85
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-2-37B
重量/磅
58.64296
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 37 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 313.665MM Outside Diameter; 299.51MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
12.349 英寸 | 313.665 毫米
节圆直径
11.792 英寸 | 299.51 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米