登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

16B-3-11B

16B-3-11B

PT INTERNATIONAL 16B-3-11B

Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 101.752MM Outside Diameter; 90.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

16B-3-11B

BDI部件号

18120358

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.799
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675018719
链规格
16B-3
齿数
11
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
40
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-3-11B
重量/磅
6.17294
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 101.752MM Outside Diameter; 90.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.006 英寸 | 101.752 毫米
节圆直径
3.55 英寸 | 90.16 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米