登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50BTL16H-1610

16BTB20H

MARTIN SPROCKET & GR 16BTB20H

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 175.616MM Outside Diameter; 162.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

16BTB20H

BDI部件号

615814

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.533
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950410869
链规格
16B-1
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.997
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 175.616MM Outside Diameter; 162.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.393 英寸 | 162.37 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.914 英寸 | 175.616 毫米