登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2050A16 BORE TO 1.85

2050A16 BORE TO 1.85

MARTIN SPROCKET & GR 2050A16 BORE TO 1.85

Roller Chain Sprocket; 1.85" Bore; 2050 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.52" Outside Diameter; 3-17/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

2050A16 BORE TO 1.85

BDI部件号

21552495

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
2050
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.85" Bore; 2050 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.52" Outside Diameter; 3-17/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.85 英寸 | 47 毫米
节圆直径
3.266 英寸 | 82.956 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米