登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 80-1A36

2062A10

LINN GEAR 2062A10

Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.52" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

2062A10

BDI部件号

590557

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.04
UNSPSC
31171903
链规格
2062
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2062A10
重量/磅
2.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.52" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.52 英寸 | 140.208 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
4.854 英寸 | 123.29 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米