登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 08B-1A43

2062A16

LINN GEAR 2062A16

Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.44" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

2062A16

BDI部件号

590563

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.59
UNSPSC
31171903
链规格
2062
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2062A16
重量/磅
5.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.44" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.689 英寸 | 195.29 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
8.44 英寸 | 214.376 毫米