登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 20B-3B32

20B-3-36B

PT INTERNATIONAL 20B-3-36B

Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 381.965MM Outside Diameter; 364.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

20B-3-36B

BDI部件号

18120784

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.0
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675251680
链规格
20B-3
齿数
36
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
100
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
20B-3-36B
重量/磅
37.47858
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 381.965MM Outside Diameter; 364.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
14.342 英寸 | 364.29 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
15.038 英寸 | 381.965 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米