登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 08B-1A100

2102A14

LINN GEAR 2102A14

Roller Chain Sprocket; 2102 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.235" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

2102A14

BDI部件号

590593

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.62
UNSPSC
31171903
链规格
2102
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2102A14
重量/磅
19
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2102 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.235" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
11.235 英寸 | 285.369 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米