登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

06B-9B

2122B15

LINN GEAR 2122B15

Roller Chain Sprocket; 2122 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.43" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

2122B15

BDI部件号

590693

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.68
UNSPSC
31171903
链规格
2122
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.625
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2122B15
重量/磅
50
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2122 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.43" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
14.43 英寸 | 366.522 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米