登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
240B17H X 4-7/16IN 1X1/2IN KW SS REWORK

240B17H X 4-7/16IN 1X1/2IN KW SS REWORK

240B17H X 4-7/16IN 1X1/2IN KW SS REWORK

MARTIN SPROCKET & GR 240B17H X 4-7/16IN 1X1/2IN KW SS REWORK

Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 240 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.85" Outside Diameter; 16.327" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

240B17H X 4-7/16IN 1X1/2IN KW SS REWORK

BDI部件号

24931699

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
49.154
UNSPSC
31171901
链规格
240
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
108.36602
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 240 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.85" Outside Diameter; 16.327" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
17.85 英寸 | 453.39 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
节圆直径
16.327 英寸 | 414.706 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米