登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2060B25H

240B21

MARTIN SPROCKET & GR 240B21

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.71" Outside Diameter; 20.129" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

240B21

BDI部件号

617823

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
80.259
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950029290
链规格
240
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
186
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.71" Outside Diameter; 20.129" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
21.71 英寸 | 551.434 毫米
节圆直径
20.129 英寸 | 511.277 毫米