登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

24B-2-17A

24B-2-17A

PT INTERNATIONAL 24B-2-17A

Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 226.67MM Outside Diameter; 207.35MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

24B-2-17A

BDI部件号

18121181

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.3
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675028688
链规格
24B-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
24B-2-17A
重量/磅
11.6845
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 226.67MM Outside Diameter; 207.35MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.924 英寸 | 226.67 毫米
节圆直径
8.163 英寸 | 207.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米