登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

24B-3-13B

24B-3-13B

PT INTERNATIONAL 24B-3-13B

Roller Chain Sprocket; 24B-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 177.444MM Outside Diameter; 159.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

24B-3-13B

BDI部件号

18121270

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
15.799
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675029371
链规格
24B-3
齿数
13
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
70
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
24B-3-13B
重量/磅
34.83304
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 177.444MM Outside Diameter; 159.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.986 英寸 | 177.444 毫米
节圆直径
6.268 英寸 | 159.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米