登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
25B12 10MM BORE NO KW/2SS

25B12 10MM BORE NO KW/2SS

25B12 10MM BORE NO KW/2SS

MARTIN SPROCKET & GR 25B12 10MM BORE NO KW/2SS

Roller Chain Sprocket; 10MM Bore; 25 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.508MM Outside Diameter; 24.536MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 6.35MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

25B12 10MM BORE NO KW/2SS

BDI部件号

21515794

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
25
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10MM Bore; 25 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.508MM Outside Diameter; 24.536MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 6.35MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
节圆直径
0.966 英寸 | 24.536 毫米
外径
1.083 英寸 | 27.508 毫米