登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140B15

25B18H

LINN GEAR 25B18H

Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.568" Outside Diameter; 1.44" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

25B18H

BDI部件号

587545

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171901
链规格
25
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
0.75
最小轴孔
Yes
其它特点
1/2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
25B18H
重量/磅
0.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.568" Outside Diameter; 1.44" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
外径
1.568 英寸 | 39.827 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米