登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 28B-2B13 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

35-2B96

LINN GEAR 35-2B96

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.68" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

35-2B96

BDI部件号

589656

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.16
UNSPSC
31171901
链规格
35-2
齿数
96
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35-2B96
重量/磅
18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.68" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
11.461 英寸 | 291.11 毫米
外径
11.68 英寸 | 296.672 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米