登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 20B-3B26

35-3B45

LINN GEAR 35-3B45

Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

35-3B45

BDI部件号

589945

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.63
UNSPSC
31171901
链规格
35-3
齿数
45
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35-3B45
重量/磅
8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.588 英寸 | 141.935 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.376 英寸 | 136.55 毫米