登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

35B112F X 1-1/4

35B112F X 1-1/4

TSUBAKI 35B112F X 1-1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

35B112F X 1-1/4

BDI部件号

914483

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.31
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039321893
链规格
35
齿数
112
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.314
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
13.371 英寸 | 339.623 毫米
外径
13.59 英寸 | 345.186 毫米