登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

25BS28H X 3/8 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

35B32-5/8

BOSTON GEAR 35B32-5/8

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

35B32-5/8

BDI部件号

176782

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171901
EAN条码
0781711682692
链规格
35
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.39
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
4.032 英寸 | 102.413 毫米
节圆直径
3.826 英寸 | 97.18 毫米