登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40BS11 3/4

35BS40 7/8

MARTIN SPROCKET & GR 35BS40 7/8

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

35BS40 7/8

BDI部件号

618809

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.726
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950297460
链规格
35
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.56
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.78 英寸 | 121.4 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
4.99 英寸 | 126.746 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米