登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80BS10H 1-/316

35BS54H 3/4

IWIS DRIVE SYSTEMS 35BS54H 3/4

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.663" Outside Diameter; 6.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

35BS54H 3/4

BDI部件号

20641039

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.998
UNSPSC
31171901
EAN条码
0847648177721
链规格
35
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.663" Outside Diameter; 6.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
6.449 英寸 | 163.805 毫米
外径
6.663 英寸 | 169.24 毫米