登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MP28S-20

3MP28S-20

W. M. BERG 3MP28S-20

Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 3CCF Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.061" Outside Diameter; 0.999" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 0.157" Chain Pitch; Cable Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

3MP28S-20

BDI部件号

21463896

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171900
EAN条码
0698210278038
链规格
3CCF
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
Cable Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Pin Hub Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Cable Chain
制造商货号
3MP28S-20
制造商内部编号
10549807
重量/磅
0.04
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 3CCF Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.061" Outside Diameter; 0.999" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 0.157" Chain Pitch; Cable Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
0.999 英寸 | 25.375 毫米
链节距
0.157 英寸 | 3.988 毫米
外径
1.061 英寸 | 26.949 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米