登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 10B-3BH30

40-3B18H

LINN GEAR 40-3B18H

Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

40-3B18H

BDI部件号

589961

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.27
UNSPSC
31171901
链规格
40-3
齿数
18
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.687
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40-3B18H
重量/磅
2.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米
外径
3.136 英寸 | 79.654 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米