登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

4024X ; 001040245

4024X ; 001040245

G & G MANUFACTURING 4024X ; 001040245

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

4024X ; 001040245

BDI部件号

21532080

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.81
UNSPSC
31171901
链规格
40
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
For X-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.56
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
3.831 英寸 | 97.3 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.098 英寸 | 104.089 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米