登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60FB16X1.375

40B45-3/4

BOSTON GEAR 40B45-3/4

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

40B45-3/4

BDI部件号

170402

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.178
UNSPSC
31171901
EAN条码
0781711494806
链规格
40
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.179
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
7.45 英寸 | 189.23 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
7.168 英寸 | 182.06 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米