登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H80B18F X 1-15/16

40BS34H 5/8

IWIS DRIVE SYSTEMS 40BS34H 5/8

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.696" Outside Diameter; 5.419" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

40BS34H 5/8

BDI部件号

20641775

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.497
UNSPSC
31171901
EAN条码
0847648179473
链规格
40
齿数
34
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.086
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.696" Outside Diameter; 5.419" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
5.419 英寸 | 137.64 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
5.696 英寸 | 144.678 毫米