登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60BS11W 1 1/4

40BS39 1 1/4

MARTIN SPROCKET & GR 40BS39 1 1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.494" Outside Diameter; 6.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

40BS39 1 1/4

BDI部件号

619891

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.633
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950301167
链规格
40
齿数
39
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.494" Outside Diameter; 6.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
6.494 英寸 | 164.948 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
6.214 英寸 | 157.83 毫米