登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40P45

40P45

MARTIN SPROCKET & GR 40P45

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

40P45

BDI部件号

620307

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.905
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950097619
链规格
40
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.168 英寸 | 182.06 毫米
外径
7.45 英寸 | 189.23 毫米