登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

41B35BR

41B35BR

MARTIN SPROCKET & GR 41B35BR

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.392" Outside Diameter; 4.184" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Brass Material

制造商部件号

41B35BR

BDI部件号

25881097

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.1
UNSPSC
31171901
链规格
35
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Brass
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.62971
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.392" Outside Diameter; 4.184" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Brass Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.184 英寸 | 106.274 毫米
外径
4.392 英寸 | 111.557 毫米