登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60BS16 1

41BS17 1

MARTIN SPROCKET & GR 41BS17 1

Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 41 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

41BS17 1

BDI部件号

620504

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950008684
链规格
41
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 41 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.974 英寸 | 75.54 毫米
节圆直径
2.721 英寸 | 69.12 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米