登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

41B16-1

45536 D662 6T X 3/4

DRIVES 45536 D662 6T X 3/4

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; D662 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1.664" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

45536 D662 6T X 3/4

BDI部件号

300544

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.11
UNSPSC
31171900
EAN条码
0642051455363
链规格
D662
齿数
6
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Steel Pintle Sprocket | With Annular Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Pintle Chain
重量/磅
1.112
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; D662 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1.664" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.664 英寸 | 42.266 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米