登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50A51H

50A51H

MARTIN SPROCKET & GR 50A51H

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.508" Outside Diameter; 10.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

50A51H

BDI部件号

21515937

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.14
UNSPSC
31171901
链规格
50
齿数
51
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.92252
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.508" Outside Diameter; 10.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
10.508 英寸 | 266.903 毫米
节圆直径
10.153 英寸 | 257.886 毫米