登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50B28SS 30MM 8MM KW

50B28SS 30MM 8MM KW

MARTIN SPROCKET & GR 50B28SS 30MM 8MM KW

Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

50B28SS 30MM 8MM KW

BDI部件号

21535997

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
50
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
5.582 英寸 | 141.79 毫米
外径
5.922 英寸 | 150.419 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米