登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 60-1B66

50B42

BOSTON GEAR 50B42

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

50B42

BDI部件号

163952

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.493
UNSPSC
31171901
EAN条码
0781711164969
链规格
50
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.496
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
8.715 英寸 | 221.361 毫米
节圆直径
8.364 英寸 | 212.446 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米