登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

35B19-1/2

50BS50-1-3/8

POWERDRIVE LLC 50BS50-1-3/8

Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.309" Outside Diameter; 9.954" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50BS50-1-3/8

BDI部件号

745925

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.37
UNSPSC
31171901
EAN条码
0637363205485
链规格
50
齿数
50
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50BS5013/8
重量/磅
9.63
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.309" Outside Diameter; 9.954" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
9.954 英寸 | 252.82 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
10.309 英寸 | 261.849 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米