登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H41B20F X 5/8

50BS55H 1-7/16

IWIS DRIVE SYSTEMS 50BS55H 1-7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.305" Outside Diameter; 10.948" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50BS55H 1-7/16

BDI部件号

20643161

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.989
UNSPSC
31171901
EAN条码
0847648183333
链规格
50
齿数
55
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
11
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.305" Outside Diameter; 10.948" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
10.948 英寸 | 278.08 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
11.305 英寸 | 287.147 毫米