登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80BTB30

50BTL35L-2517

DODGE 50BTL35L-2517

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50BTL35L-2517

BDI部件号

251646

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.218
UNSPSC
31171901
EAN条码
0782475624256
链规格
50
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
100454
重量/磅
4.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.319" Outside Diameter; 6.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.319 英寸 | 185.903 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
节圆直径
6.973 英寸 | 177.114 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米