登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50C12 3/4 MTO W/KW SS

50C12 3/4 MTO W/KW SS

MARTIN SPROCKET & GR 50C12 3/4 MTO W/KW SS

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50C12 3/4 MTO W/KW SS

BDI部件号

21587793

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
50
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.415 英寸 | 61.34 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.708 英寸 | 68.783 毫米