登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50SDS23H

50SDS23H

LINN GEAR 50SDS23H

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50SDS23H

BDI部件号

586219

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.77
UNSPSC
31171901
链规格
50
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50SDS23H
重量/磅
1.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
4.923 英寸 | 125.044 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
4.59 英寸 | 116.59 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米