登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200A17

60A27H

LINN GEAR 60A27H

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

60A27H

BDI部件号

586919

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.91
UNSPSC
31171901
链规格
60
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60A27H
重量/磅
4.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.867 英寸 | 174.422 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.461 英寸 | 164.109 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米