登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50B46F X 1-3/4

60B112F X 1-5/8

TSUBAKI 60B112F X 1-5/8

Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

60B112F X 1-5/8

BDI部件号

915408

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
33.7
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039335487
链规格
60
齿数
112
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
27.181 英寸 | 690.397 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
26.741 英寸 | 679.221 毫米