登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50BS12HT 1 1/8

60BS35 1 7/16

MARTIN SPROCKET & GR 60BS35 1 7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

60BS35 1 7/16

BDI部件号

623041

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.0
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950017587
链规格
60
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
8.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
8.783 英寸 | 223.088 毫米
节圆直径
8.367 英寸 | 212.52 毫米