登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 08B-3BH20

80-3B12H

LINN GEAR 80-3B12H

Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

80-3B12H

BDI部件号

590047

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.36
UNSPSC
31171901
链规格
80-3
齿数
12
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.812
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80-3B12H
重量/磅
7.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
4.332 英寸 | 110.033 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.864 英寸 | 98.14 毫米