登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80A29

80A16H

POWERDRIVE LLC 80A16H

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

80A16H

BDI部件号

747512

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.32
UNSPSC
31171901
EAN条码
0637363158408
链规格
80
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80A16H
重量/磅
2.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.627 英寸 | 142.926 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米