登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

100A54

80A41

MARTIN SPROCKET & GR 80A41

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13-5/8" Outside Diameter; 13.064" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

80A41

BDI部件号

624435

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.066
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950021324
链规格
80
齿数
41
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
21
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13-5/8" Outside Diameter; 13.064" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.625 英寸 | 346.075 毫米
节圆直径
13.064 英寸 | 331.826 毫米