登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
80B36 1-15/16 STRAIGHT BORE

40B24 1-1/4 KEYED INLINE 2SS

80B36 1-15/16 STRAIGHT BORE

MARTIN SPROCKET & GR 80B36 1-15/16 STRAIGHT BORE

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80B36 1-15/16 STRAIGHT BORE

BDI部件号

21445408

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
80
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
12.03 英寸 | 305.562 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
11.471 英寸 | 291.363 毫米