登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H40B11F X 7/8

80BS14 1 7/16

MARTIN SPROCKET & GR 80BS14 1 7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BS14 1 7/16

BDI部件号

624546

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 1
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.723
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950019901
链规格
80
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
4.981 英寸 | 126.517 毫米
节圆直径
4.494 英寸 | 114.15 毫米