登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

25BS14 1/2

80BS25H X 1-15/16

MARTIN SPROCKET & GR 80BS25H X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BS25H X 1-15/16

BDI部件号

23668522

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
80
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
节圆直径
7.979 英寸 | 202.66 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
8.516 英寸 | 216.306 毫米