登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60B24-1

80BS32H-1-15/16

POWERDRIVE LLC 80BS32H-1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BS32H-1-15/16

BDI部件号

747775

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.53
UNSPSC
31171901
EAN条码
0637363209216
链规格
80
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80BS32H115/16
重量/磅
18.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
10.753 英寸 | 273.126 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
节圆直径
10.202 英寸 | 259.14 毫米